GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 35X20mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOFX2035W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511824
Sonepar Artikelnummer
120799175
Hersteller Artikelnummer
EVOFX2035W
Hersteller Typ
EVOFX2035W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOFX2035W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.191 kg


