GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 35X9mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOFX0935W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166511671
Sonepar Artikelnummer
120799160
Hersteller Artikelnummer
EVOFX0935W
Hersteller Typ
EVOFX0935W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOFX0935W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.419 kg


