Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 50X50mm W

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebeetikett Vinyl 50X50mm W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVOFX5050W

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166512135

Sonepar Artikelnummer

120799208

Hersteller Artikelnummer

EVOFX5050W

Hersteller Typ

EVOFX5050W

Hersteller Artikel Nr.:

EVOFX5050W

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.191 kg

Klebeetikett Vinyl 50X50mm W