Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klebestreifen 215X15mm Metal 40st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klebestreifen 215X15mm Metal  40st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2K415215M

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 215 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166470572

Sonepar Artikelnummer

120799557

Hersteller Artikelnummer

SI2K415215M

Hersteller Typ

SI2K415215M

Hersteller Artikel Nr.:

SI2K415215M

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

215 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.243 kg

Klebestreifen 215X15mm Metal 40st