GRAFOPLAST - Klebestreifen 215X15mm weiss 40Stk
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K415215W
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166484081
Sonepar Artikelnummer
120799559
Hersteller Artikelnummer
SI2K415215W
Hersteller Typ
SI2K415215W
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K415215W
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
215 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.248 kg


