GRAFOPLAST - Klebestreifen 215X20mm GELB 40st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K420215Y
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166470718
Sonepar Artikelnummer
120799567
Hersteller Artikelnummer
SI2K420215Y
Hersteller Typ
SI2K420215Y
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K420215Y
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
215 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.283 kg


