GRAFOPLAST - Klemmen Entrelec 12x8 660st - NP6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2KAF8012SW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166482872
Sonepar Artikelnummer
120799685
Hersteller Artikelnummer
SI2KAF8012SW
Hersteller Typ
SI2KAF8012SW
Hersteller Artikel Nr.:
SI2KAF8012SW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.275 kg


