Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klemmen LUX ABB Siemens 7x20 256p st.

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klemmen LUX ABB Siemens 7x20 256p st.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2KAF35GW

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166483466

Sonepar Artikelnummer

120799605

Hersteller Artikelnummer

SI2KAF35GW

Hersteller Typ

SI2KAF35GW

Hersteller Artikel Nr.:

SI2KAF35GW

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

20 mm

Höhe:

7 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.122 kg

Klemmen LUX ABB Siemens 7x20 256p st.