GRAFOPLAST - Klemmen Streifen Leiterplatte W 176st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVOS04105W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166513309
Sonepar Artikelnummer
120799353
Hersteller Artikelnummer
EVOS04105W
Hersteller Typ
EVOS04105W
Hersteller Artikel Nr.:
EVOS04105W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.043 kg


