Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - KLEMMEN STREIFEN WAGO 280 130X11

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - KLEMMEN STREIFEN WAGO 280 130X11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2K11130W

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166471128

Sonepar Artikelnummer

120799518

Hersteller Artikelnummer

SI2K11130W

Hersteller Typ

SI2K11130W

Hersteller Artikel Nr.:

SI2K11130W

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

130 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

11 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.065 kg

KLEMMEN STREIFEN WAGO 280 130X11