Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klemmen Weiß HF LEGR/WIE/TELEM 10x5 540st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klemmen Weiß HF LEGR/WIE/TELEM 10x5 540st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2KTB6010DWHF

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166487105

Sonepar Artikelnummer

120799857

Hersteller Artikelnummer

SI2KTB6010DWHF

Hersteller Typ

SI2KTB6010DWHF

Hersteller Artikel Nr.:

SI2KTB6010DWHF

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.145 kg

Klemmen Weiß HF LEGR/WIE/TELEM 10x5 540st