GRAFOPLAST - Klemmen Weiß LEGR/WIE/TELEM10x5mm 4500st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2KTB6010DWMC
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166500354
Sonepar Artikelnummer
120799858
Hersteller Artikelnummer
SI2KTB6010DWMC
Hersteller Typ
SI2KTB6010DWMC
Hersteller Artikel Nr.:
SI2KTB6010DWMC
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.185 kg


