GRAFOPLAST - Klemmen Weiß LUX Weidmuller 10x5 4500st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2KTB5010LWMC
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166500491
Sonepar Artikelnummer
120799796
Hersteller Artikelnummer
SI2KTB5010LWMC
Hersteller Typ
SI2KTB5010LWMC
Hersteller Artikel Nr.:
SI2KTB5010LWMC
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.145 kg


