Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Klemmen Weiß Weid. 10x3 900st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Klemmen Weiß Weid. 10x3 900st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2KTB3510LWK

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166486092

Sonepar Artikelnummer

120799748

Hersteller Artikelnummer

SI2KTB3510LWK

Hersteller Typ

SI2KTB3510LWK

Hersteller Artikel Nr.:

SI2KTB3510LWK

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

10 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.145 kg

Klemmen Weiß Weid. 10x3 900st