GRAFOPLAST - Klemmen Weiß Weid. 10x5 540st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2KTB5010LW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166489499
Sonepar Artikelnummer
120799791
Hersteller Artikelnummer
SI2KTB5010LW
Hersteller Typ
SI2KTB5010LW
Hersteller Artikel Nr.:
SI2KTB5010LW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.153 kg


