GRAFOPLAST - Klemmen Weiß WIELAND 8,5x4,65mm 540 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2KTB5085DW
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 8.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166484517
Sonepar Artikelnummer
120799811
Hersteller Artikelnummer
SI2KTB5085DW
Hersteller Typ
SI2KTB5085DW
Hersteller Artikel Nr.:
SI2KTB5085DW
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
8.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
4.65 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.145 kg


