GRAFOPLAST - Komplettes Micro Kit Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003C/01
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166133651
Sonepar Artikelnummer
120796626
Hersteller Artikelnummer
003C/01
Hersteller Typ
003C/01
Hersteller Artikel Nr.:
003C/01
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Breite:
170 mm
Höhe:
2.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.720 kg


