GRAFOPLAST - Kontaktgeber Halter Siemens 20x4mm 200 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185G/20
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 20 mm
Höhe - 4 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166193204
Sonepar Artikelnummer
120797221
Hersteller Artikelnummer
185G/20
Hersteller Typ
185G/20
Hersteller Artikel Nr.:
185G/20
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
20 mm
Höhe:
4 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg
Kontaktgeber Halter Siemens 20x4mm 200 st, GRAFOPLAST


