GRAFOPLAST - MODULAR STREIFEN PVC 430X15mm GELB 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K15430Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Breite - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166470596
Sonepar Artikelnummer
120799531
Hersteller Artikelnummer
SI2K15430Y
Hersteller Typ
SI2K15430Y
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K15430Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Breite:
430 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.363 kg


