GRAFOPLAST - MODULAR STREIFEN PVC 430X15mm GRAU 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SI2K15430M
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166470619
Sonepar Artikelnummer
120799527
Hersteller Artikelnummer
SI2K15430M
Hersteller Typ
SI2K15430M
Hersteller Artikel Nr.:
SI2K15430M
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
430 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.363 kg


