Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - MODULAR STREIFEN PVC 430X15mm WEISS 40 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - MODULAR STREIFEN PVC 430X15mm WEISS 40 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2K15430W

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 430 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166470589

Sonepar Artikelnummer

120799530

Hersteller Artikelnummer

SI2K15430W

Hersteller Typ

SI2K15430W

Hersteller Artikel Nr.:

SI2K15430W

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

430 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.381 kg

MODULAR STREIFEN PVC 430X15mm WEISS 40 st