Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ring Gelb Buchstaben B 1,3÷3,0 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ring Gelb Buchstaben B  1,3÷3,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZO2BBBY

  • Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166235911

Sonepar Artikelnummer

120797729

Hersteller Artikelnummer

AZO2BBBY

Hersteller Typ

AZO2BBBY

Hersteller Artikel Nr.:

AZO2BBBY

Kabeldurchmesser:

1.3 .. 3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.073 kg

Ring Gelb Buchstaben B 1,3÷3,0 1000 st