Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ring Gelb Buchstaben H 1,3÷3,0 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ring Gelb Buchstaben H  1,3÷3,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZO2HHBY

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166236093

Sonepar Artikelnummer

120797741

Hersteller Artikelnummer

AZO2HHBY

Hersteller Typ

AZO2HHBY

Hersteller Artikel Nr.:

AZO2HHBY

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

1.3 .. 3 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb/schwarz

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Buchstaben

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.085 kg

Ring Gelb Buchstaben H 1,3÷3,0 1000 st