GRAFOPLAST - Ring Gelb Buchstaben J 1,3÷3,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZO2JJBY
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166236154
Sonepar Artikelnummer
120797745
Hersteller Artikelnummer
AZO2JJBY
Hersteller Typ
AZO2JJBY
Hersteller Artikel Nr.:
AZO2JJBY
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.085 kg


