GRAFOPLAST - Ring Gelb Buchstaben L 4÷10 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZS4LLBY
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166238738
Sonepar Artikelnummer
120797907
Hersteller Artikelnummer
AZS4LLBY
Hersteller Typ
AZS4LLBY
Hersteller Artikel Nr.:
AZS4LLBY
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb/schwarz
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.141 kg


