GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 1 4,0÷10,0 500st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZS401BW
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166468616
Sonepar Artikelnummer
120797859
Hersteller Artikelnummer
AZS401BW
Hersteller Typ
AZS401BW
Hersteller Artikel Nr.:
AZS401BW
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.141 kg


