GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 3 2,5÷5,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZO303BW
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166461051
Sonepar Artikelnummer
120797784
Hersteller Artikelnummer
AZO303BW
Hersteller Typ
AZO303BW
Hersteller Artikel Nr.:
AZO303BW
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.073 kg


