Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 3 4,0÷10,0 500st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 3 4,0÷10,0 500st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZS403BW

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166468661

Sonepar Artikelnummer

120797863

Hersteller Artikelnummer

AZS403BW

Hersteller Typ

AZS403BW

Hersteller Artikel Nr.:

AZS403BW

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

4 .. 10 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.141 kg

Ring Weiß Nummer 3 4,0÷10,0 500st