GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 6 1,3÷3,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZO206BW
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166467572
Sonepar Artikelnummer
120797709
Hersteller Artikelnummer
AZO206BW
Hersteller Typ
AZO206BW
Hersteller Artikel Nr.:
AZO206BW
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 3 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.073 kg


