Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 7 2,5÷5,0 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ring Weiß Nummer 7 2,5÷5,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZO307BW

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166461099

Sonepar Artikelnummer

120797792

Hersteller Artikelnummer

AZO307BW

Hersteller Typ

AZO307BW

Hersteller Artikel Nr.:

AZO307BW

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2.5 .. 5 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.073 kg

Ring Weiß Nummer 7 2,5÷5,0 1000 st