GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 1 4÷10 500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZS401BY
Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166237953
Sonepar Artikelnummer
120797860
Hersteller Artikelnummer
AZS401BY
Hersteller Typ
AZS401BY
Hersteller Artikel Nr.:
AZS401BY
Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.141 kg


