GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 2 2,5÷5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZO302BY
Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166236727
Sonepar Artikelnummer
120797783
Hersteller Artikelnummer
AZO302BY
Hersteller Typ
AZO302BY
Hersteller Artikel Nr.:
AZO302BY
Kabeldurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.094 kg


