Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 3 2,5÷5 1000 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 3 2,5÷5 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZO303BY

  • Kabeldurchmesser - 2.5 .. 5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166236758

Sonepar Artikelnummer

120797785

Hersteller Artikelnummer

AZO303BY

Hersteller Typ

AZO303BY

Hersteller Artikel Nr.:

AZO303BY

Kabeldurchmesser:

2.5 .. 5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.094 kg

Ringe Gelb Nr 3 2,5÷5 1000 st