Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 3 4÷10 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 3  4÷10  500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZS403BY

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166238011

Sonepar Artikelnummer

120797864

Hersteller Artikelnummer

AZS403BY

Hersteller Typ

AZS403BY

Hersteller Artikel Nr.:

AZS403BY

Kabeldurchmesser:

4 .. 10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.141 kg

Ringe Gelb Nr 3 4÷10 500 st