GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 5 1,3÷3,0 1000 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZO205BY
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 3 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166235553
Sonepar Artikelnummer
120797708
Hersteller Artikelnummer
AZO205BY
Hersteller Typ
AZO205BY
Hersteller Artikel Nr.:
AZO205BY
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.073 kg


