Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 5 4÷10 500 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Ringe Gelb Nr 5  4÷10  500 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AZS405BY

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166238073

Sonepar Artikelnummer

120797868

Hersteller Artikelnummer

AZS405BY

Hersteller Typ

AZS405BY

Hersteller Artikel Nr.:

AZS405BY

Kabeldurchmesser:

4 .. 10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Transparent:

Nein

Aufdruck:

Ziffern

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.141 kg

Ringe Gelb Nr 5 4÷10 500 st