Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Röhrchen L. 12mm D=0,6a1,2 1000st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Röhrchen L. 12mm D=0,6a1,2 1000st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190/12

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 0.6 .. 1.2 mm

  • Länge - 12 mm

  • Verzahnung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166523230

Sonepar Artikelnummer

120800149

Hersteller Artikelnummer

190/12

Hersteller Typ

190/12

Hersteller Artikel Nr.:

190/12

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

0.6 .. 1.2 mm

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.257 kg

Röhrchen L. 12mm D=0,6a1,2 1000st