GRAFOPLAST - Schiene Träger 1000x20 mm 32 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B20/MT
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 20 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166310885
Sonepar Artikelnummer
120800007
Hersteller Artikelnummer
SIT0B20/MT
Hersteller Typ
SIT0B20/MT
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B20/MT
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
20 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.254 kg


