GRAFOPLAST - Schiene Träger 430x20 mm 36 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B20/430
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 430 mm
Höhe - 20 mm
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166471821
Sonepar Artikelnummer
120800006
Hersteller Artikelnummer
SIT0B20/430
Hersteller Typ
SIT0B20/430
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B20/430
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Höhe:
20 mm
Befestigung selbstklebend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.692 kg


