Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schiene Träger 450x15 mm 35 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schiene Träger 450x15 mm 35 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SIT0B15/450

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166464731

Sonepar Artikelnummer

120800003

Hersteller Artikelnummer

SIT0B15/450

Hersteller Typ

SIT0B15/450

Hersteller Artikel Nr.:

SIT0B15/450

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

450 mm

Höhe:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.616 kg

Schiene Träger 450x15 mm 35 st