GRAFOPLAST - Schiene Träger 650x15 mm 35 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SIT0B15/650
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 650 mm
Höhe - 15 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166462911
Sonepar Artikelnummer
120800004
Hersteller Artikelnummer
SIT0B15/650
Hersteller Typ
SIT0B15/650
Hersteller Artikel Nr.:
SIT0B15/650
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
650 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.907 kg
Schiene Träger 650x15 mm 35 st, GRAFOPLAST


