GRAFOPLAST - Schildchenhaltung geglittzt 40x16 mm 50st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133/40
Ausführung - sonstige
Länge - 40 mm
Breite - 16 mm
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166523933
Sonepar Artikelnummer
120800148
Hersteller Artikelnummer
133/40
Hersteller Typ
133/40
Hersteller Artikel Nr.:
133/40
Ausführung:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
16 mm
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.109 kg


