Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - SCHILDER METHACRY. 67X15 WEISS 96st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - SCHILDER METHACRY. 67X15 WEISS 96st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2K203W

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 67 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166466957

Sonepar Artikelnummer

120799543

Hersteller Artikelnummer

SI2K203W

Hersteller Typ

SI2K203W

Hersteller Artikel Nr.:

SI2K203W

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

67 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.206 kg

SCHILDER METHACRY. 67X15 WEISS 96st