Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - SCHILDER MILCHWEISS 16X64 162 st

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - SCHILDER MILCHWEISS 16X64 162 st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO1664A

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 64 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166505304

Sonepar Artikelnummer

120798457

Hersteller Artikelnummer

EVO1664A

Hersteller Typ

EVO1664A

Hersteller Artikel Nr.:

EVO1664A

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

64 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

16 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.311 kg

SCHILDER MILCHWEISS 16X64 162 st