GRAFOPLAST - Schilder Nietbefestigung 60X100 Gel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO60100Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166508732
Sonepar Artikelnummer
120798863
Hersteller Artikelnummer
EVO60100Y
Hersteller Typ
EVO60100Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO60100Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
100 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.059 kg


