Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schilder Nietbefestigung 60X100 Met

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schilder Nietbefestigung 60X100 Met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO60100M

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166508671

Sonepar Artikelnummer

120798857

Hersteller Artikelnummer

EVO60100M

Hersteller Typ

EVO60100M

Hersteller Artikel Nr.:

EVO60100M

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

100 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.059 kg

Schilder Nietbefestigung 60X100 Met