GRAFOPLAST - Schilder Ø22,5 40X30 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO404Y
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166490211
Sonepar Artikelnummer
120798531
Hersteller Artikelnummer
EVO404Y
Hersteller Typ
EVO404Y
Hersteller Artikel Nr.:
EVO404Y
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


