GRAFOPLAST - Schilder Ø30,5 50X50 Weiss 176st

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVO412W
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8013166490242
Sonepar Artikelnummer
120798664
Hersteller Artikelnummer
EVO412W
Hersteller Typ
EVO412W
Hersteller Artikel Nr.:
EVO412W
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.311 kg


