Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schilder PMMA 50x35mm Schwarz/Weiß 72st. mit Loch 3,2 mm

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schilder PMMA 50x35mm Schwarz/Weiß 72st. mit Loch 3,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SI2KT3550B/W

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166472736

Sonepar Artikelnummer

120799703

Hersteller Artikelnummer

SI2KT3550B/W

Hersteller Typ

SI2KT3550B/W

Hersteller Artikel Nr.:

SI2KT3550B/W

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

50 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.150 kg

Schilder PMMA 50x35mm Schwarz/Weiß 72st. mit Loch 3,2 mm, GRAFOPLAST