Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAFOPLAST - Schilder PVC 17X15 Gelb

kopierenkopieren
GRAFOPLAST - Schilder PVC 17X15 Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EVO1517Y

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8013166504932

Sonepar Artikelnummer

120798411

Hersteller Artikelnummer

EVO1517Y

Hersteller Typ

EVO1517Y

Hersteller Artikel Nr.:

EVO1517Y

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

17 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.432 kg

Schilder PVC 17X15 Gelb